Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2563-022-000 Annostelukalvo | AB9RDK 2EVY5

ACORN 2563-022-000 Annostelukalvo

Varastossa
Tuote: AB9RDK Malli: 2563-022-000Ristiviite: 2EVY5

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelukalvo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
ACORN 2563-023-001 Annostelukalvojouset - pakkaus 10 | AB9RDL 2EVY6 2563-023-001Annostelukalvo-jouset10€17.82

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2563-022-000 Annostelukalvo
€13.82 / yksikkö