SQUARE D LLA36400U31X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3 -prosessori, 400A | CE6JVB

SQUARE D LLA36400U31X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3 -prosessori, 400A

Varastossa
Tuote: CE6JVB Malli: LLA36400U31X

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,041.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiKAIKKI
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1945
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)29.46
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliönmuotoinen D LLA36400U31X katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan oikosulkuja ja ylikuormituksia vastaan ​​jakelujärjestelmissä
    • MicroLogic 3.3 -prosessori, jossa on todellinen RMS-anturi ja lämpökuvaus syötetyn jännitteen hajaantuneen tehon mittaamiseen ja valvontaan
    • Sisältää I-Line plug-in -kiinnitys- ja kuorman puoleiset napaliittimet löystyneiden liitäntöjen poistamiseksi ja 500 kcmil - 3 AWG alumiini- ja kuparijohdot
    • Täyttää UL-listatut, CE-luokitellut ja CSA-merkityt vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LLA36400U54XEKYP Molded Case Katkaisija, 3 napaa, 400A, 600VAC | CE6HFQ LLA36400U54XEKYP400€11,843.92
Tarjouspyyntö
SQUARE D LLA36400U33X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFR LLA36400U33X400€11,041.23
SQUARE D LLA36400U44X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFT LLA36400U44X400€12,816.71
SQUARE D LLA36600U31X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3, I-Line Mount | CE6HFU LLA36600U31X600€12,816.71
SQUARE D LLA36600U44X PowerPact L Katkaisija, MicroLogic 6.3A, I-Line Mount | CE6HFV LLA36600U44X600€12,967.48
Tarjouspyyntö
SQUARE D LLA36000S40X PowerPact automaattinen valettu kotelokytkin, 600V, 400A, I-Line | CE6HFW LLA36000S40X400€7,032.98
Tarjouspyyntö
SQUARE D LLA36600U33X PowerPact L Katkaisija, MicroLogic 3.3S, I-Line Mount | CE6HFX LLA36600U33X600€12,816.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LLA36400U31X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3 -prosessori, 400A
€11,041.23 / yksikkö