ACME ELECTRIC TF217439S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 2kVA | BC7PJL

ACME ELECTRIC TF217439S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 2kVA

Varastossa
Tuote: BC7PJL Malli: TF217439S

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€922.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus13 "
kVA-luokitus2 kVA
Pituus5.13 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite190/200/208/220V x 380/400/416/440V
Toisiojännite120 / 240V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys5.5 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 190/200/208/220 X 380/400/416/440 V ensiöjännite, 120/240 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusToisiojänniteLeveysHinta
ACME ELECTRIC TF249873S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 3kVA | BC7PHQ TF249873S11.5 "7.13 "120 / 240V10.31 "€1,809.26
ACME ELECTRIC TF217437S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 1kVA | BC7QWN TF217437S10.5 "5.13 "120 / 240V5.5 "€868.44
ACME ELECTRIC TF252520S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 5kVA | BC7QWQ TF252520S14.38 "7.13 "120 / 240V10.31 "€2,705.56
ACME ELECTRIC TF279301S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 2kVA | BC7RBG TF279301S13 "5.13 "110 / 220V5.5 "€1,061.16
ACME ELECTRIC TF252794S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 7.5kVA | BC7TTE TF252794S15.19 "10.84 "120 / 240V13.5 "€2,048.90
ACME ELECTRIC TF252796S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 15kVA | BC7YXB TF252796S16.94 "11.59 "120 / 240V14.12 "€3,060.19
ACME ELECTRIC TF279302S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 3kVA | BC7ZNM TF279302S11.5 "7.13 "110 / 220V10.31 "€1,305.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TF217439S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 2kVA
€922.73 / yksikkö