ACME ELECTRIC TF279302S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 3kVA | BC7ZNM

ACME ELECTRIC TF279302S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 3kVA

Varastossa
Tuote: BC7ZNM Malli: TF279302S

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€881.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus11.5 "
kVA-luokitus3 kVA
Pituus7.13 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite190/200/208/220V x 380/400/416/440V
Toisiojännite110 / 220V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys10.31 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 190/200/208/220 X 380 V/400/416/440 V ensiöjännite, 110/220 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusToisiojänniteLeveysHinta
ACME ELECTRIC TF249873S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 3kVA | BC7PHQ TF249873S11.5 "7.13 "120 / 240V10.31 "€781.35
ACME ELECTRIC TF217439S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 2kVA | BC7PJL TF217439S13 "5.13 "120 / 240V5.5 "€623.24
ACME ELECTRIC TF217437S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 1kVA | BC7QWN TF217437S10.5 "5.13 "120 / 240V5.5 "€392.78
ACME ELECTRIC TF252520S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 5kVA | BC7QWQ TF252520S14.38 "7.13 "120 / 240V10.31 "€1,098.34
ACME ELECTRIC TF279301S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 2kVA | BC7RBG TF279301S13 "5.13 "110 / 220V5.5 "€716.73
ACME ELECTRIC TF252794S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 7.5kVA | BC7TTE TF252794S15.19 "10.84 "120 / 240V13.5 "€1,596.08
ACME ELECTRIC TF252796S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 15kVA | BC7YXB TF252796S16.94 "11.59 "120 / 240V14.12 "€2,383.86

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TF279302S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 3kVA
€881.62 / yksikkö