ACME ELECTRIC TB200B008C teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 0.200 kVA | CD7JCD

ACME ELECTRIC TB200B008C teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120 V, 0.200 kVA

Tuote: CD7JCD Malli: TB200B008C
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus4.38 "
Pituus4.4 "
Ensiöjännite220, 230, 240 X 440, 460, 480 V
Toisiojännite110 / 115 / 120V
Leveys4.5 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240 X 480 V ensiöjännite, 120 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC TB350B008C teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 0.350 kVA | CD7HXJ TB350B008C4.75 "4.4 "4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB5000F008 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 5 kVA | CD7HYE TB5000F0087.5 "7.5 "9"-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B008C Teollisuuden ohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 0.500 kVA | CD7HYV TB500B008C6.11 "5.14 "5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B008F4 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 0.500 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7HYW TB500B008F46.11 "6.515 "5.25 "€152.15
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB50A008C teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 0.050 kVA | CD7HZY TB50A008C3.78 "3.14 "3"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TB200B008C teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120 V, 0.200 kVA