ACME ELECTRIC TB150B008F4 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 0.150 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7KMV

ACME ELECTRIC TB150B008F4 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 0.150 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko

Tuote: CD7KMV Malli: TB150B008F4
€61.49 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus4.03 "
Pituus5.145 "
Ensiöjännite220, 230, 240 X 440, 460, 480 V
Toisiojännite110 / 115 / 120V
Leveys3.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240 X 480 V ensiöjännite, 120 V toisiojännite, 50 ja 75 VA toisiosulakeliittimet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusEnsiöjänniteToisiojänniteLeveysHinta
ACME ELECTRIC TB750B014F2 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 0.750 kVA, 2-napainen ensiölohko kiinteästi asennettu | CD7BRR TB750B014F27.61 "6.005 "240 X 480 V120 X 240 V5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB350B013F4 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/24V, 0.350 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7HXP TB350B013F44.75 "5.775 "240 X 480 V24V4.5 "€202.58
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB350B008F4 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120 V, 0.350 kVA, 2-napainen ensiölohko | CD7HXQ TB350B008F44.75 "5.775 "220, 230, 240 X 440, 460, 480 V110 / 115 / 120V4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB350B013C teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/24V, 0.350 kVA | CD7HXR TB350B013C4.75 "4.4 "240 X 480 V24V4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB350B014 Industrial Control Transformer, 0.350 kVA | CD7HXU TB350B0144.75 "3.97 "240 X 480 V120 X 240 V4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB350B014F2 teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko kiinteästi asennettu | CD7HXV TB350B014F24.75 "5.345 "240 X 480 V120 X 240 V4.5 "€143.16
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB5000F014 teollisuusohjausmuuntaja, 5 kVA | CD7HYG TB5000F01410 "7.5 "240 X 480 V120 X 240 V9"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TB150B008F4 teollisuusohjausmuuntaja, 240 X 480/120V, 0.150 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko
€61.49 / yksikkö