ACME ELECTRIC TB150B003 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 120 X 240/120 X 240 V, 0.150 kVA | CD7KMX

ACME ELECTRIC TB150B003 teollisuusohjausmuuntaja, 120 x 240/120 x 240 V, 0.150 kVA

Tuote: CD7KMX Malli: TB150B003
€80.15 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus4.03 "
Pituus3.35 "
Ensiöjännite120 X 240 V
Toisiojännite120 X 240 V
Leveys3.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 120 x 240 V ensiöjännite, 120 x 240 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusEnsiöjänniteToisiojänniteLeveysHinta
ACME ELECTRIC TB350B003F2 teollisuusohjausmuuntaja, 120 X 240/120 X 240 V, 0.350 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko kiinteästi asennettu | CD7HXC TB350B003F24.75 "5.775 "120 X 240 V120 X 240 V4.5 "€142.90
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B001 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA | CD7HYF TB500B0015.45 "4.64 "120 X 240 V12 / 24V5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B001F2 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko kiinteästi asennettu | CD7HYH TB500B001F25.45 "5.95 "120 X 240 V12 / 24V5.25 "€183.95
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B003 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA | CD7HYJ TB500B0036.11 "4.63 "120 X 240 V120 X 240 V5.25 "€172.03
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B003F2 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko kiinteästi asennettu | CD7HYK TB500B003F26.11 "6.515 "120 X 240 V120 X 240 V5.25 "€186.16
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB50A001 teollisuusohjausmuuntaja, 0.050 kVA | CD7HZH TB50A0013.78 "2.72 "120 X 240 V12 / 24V3"-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB50A001F2 teollisuusohjausmuuntaja, 0.050 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko kiinteästi asennettu | CD7HZK TB50A001F23.78 "4.03 "120 X 240 V12 / 24V3"€67.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TB150B003 teollisuusohjausmuuntaja, 120 x 240/120 x 240 V, 0.150 kVA
€80.15 / yksikkö