ACME ELECTRIC CE750B007 teollisuusohjausmuuntaja, 0.750 kVA | CD7HMK

ACME ELECTRIC CE750B007 teollisuusohjausmuuntaja, 0.750 kVA

Tuote: CD7HMK Malli: CE750B007
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus7.38 "
Pituus4.75 "
Ensiöjännite208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V
Toisiojännite85/100/110, 91/110/120, 95/115,125, 99/120/130V
Leveys5.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 208 - 600 V ensiöjännite, 85 - 130 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC CE1000F007 teollisuusohjausmuuntaja, 208 - 600/85 - 130 V, 1 kVA | CD7HHT CE1000F0077"5.5 "6.38 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE1500F007 teollisuusohjausmuuntaja, 208 - 600/85 - 130 V, 1.5 kVA | CD7HJC CE1500F0077.75 "6"6.75 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE2000F007 teollisuusohjausmuuntaja, 208 - 600/85 - 130 V, 2 kVA | CD7HJP CE2000F0077.63 "8"9"-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE250B007 teollisuusohjausmuuntaja, 208 - 600 V/85 - 130 V, 0.250 kVA | CD7HKB CE250B0074.25 "4"4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE3000F007 teollisuusohjausmuuntaja, 208 - 600/85 - 130 V, 3 kVA | CD7HKJ CE3000F0078.56 "7.63 "9"-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE300B007 teollisuusohjausmuuntaja, 208 - 600/85 - 130 V, 0.300 kVA | CD7HKQ CE300B0074.75 "4"4.5 "€278.87
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE350B007 teollisuusohjausmuuntaja, 208 - 600/85 - 130 V, 0.350 kVA | CD7HLE CE350B0075.25 "4.11 "4.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC CE750B007 teollisuusohjausmuuntaja, 0.750 kVA