Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ ZSS616M6X35 Pistorasiaruuvi, pituus 35mm, M6 x 1 kierrekoko, luokka 316H5 | CG6LZH 484Z54

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M6X35 kantapääruuvi, pituus 35 mm, kierrekoko M6 x 1, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LZH Malli: ZSS616M6X35Ristiviite: 484Z54

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6x1
Aseman koko5 mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Pää Dia.10 mm
Pään korkeus6.0 mm
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus35mm
Min. Vetolujuus130,000 psi
Min. Kierteen pituus35 mm
Rockwellin kovuusC25
Itselukittuva elementtiEi
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0094
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M6X35 kantapääruuvi, pituus 35 mm, kierrekoko M6 x 1, luokka 316H5
€29.68 / yksikkö