Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAATUMISMERKIT ZFD842VS-kemikaalitarra 14 tuumaa H 10 tuuman leveys | AF4LYQ 9AN60

ACCUFORM SIGNS ZFD842VS kemiallinen etiketti 14 tuumaa K 10 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF4LYQ Malli: ZFD842VSRistiviite: 9AN60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus14 "
Selite / taustaväriSininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen
MateriaaliLiima-vinyyli
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
SAATUMISMERKIT ZFD840VP-kemikaalitarra 7 tuuman leveys 10 tuuman korkeus | AF3WLC 8DP23 ZFD840VP10 "Muovi7"€29.47
ERIKOISMERKIT ZFD840VS-kemikaalitarra 7 tuuman leveä liima-vinyyli | AF4PHJ 9E575 ZFD840VS10 "Liima-vinyyli7"€21.25
SAATUMISMERKIT ZFD842VP-kemikaalitarra 14 tuuman H 10 tuuman leveys | AF4XRH 9NXC1 ZFD842VP14 "Muovi10 "€18.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS ZFD842VS kemiallinen etiketti 14 tuumaa K 10 tuumaa leveys
€27.24 / yksikkö