Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAATUMISMERKIT ZFD840VP-kemikaalitarra 7 tuuman leveys 10 tuuman korkeus | AF3WLC 8DP23

ACCUFORM SIGNS ZFD840VP kemiallinen etiketti 7 tuumaa leveys 10 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF3WLC Malli: ZFD840VPRistiviite: 8DP23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus10 "
Selite / taustaväriSininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen
MateriaaliMuovi
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
SAATUMISMERKIT ZFD842VS-kemikaalitarra 14 tuumaa H 10 tuuman leveys | AF4LYQ 9AN60 ZFD842VS14 "Liima-vinyyli10 "€27.24
ERIKOISMERKIT ZFD840VS-kemikaalitarra 7 tuuman leveä liima-vinyyli | AF4PHJ 9E575 ZFD840VS10 "Liima-vinyyli7"€21.25
SAATUMISMERKIT ZFD842VP-kemikaalitarra 14 tuuman H 10 tuuman leveys | AF4XRH 9NXC1 ZFD842VP14 "Muovi10 "€18.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS ZFD840VP kemiallinen etiketti 7 tuumaa leveys 10 tuumaa korkeus
€29.47 / yksikkö