Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKOITUSMERKIT TAL310 Loop N -hihnan varoituslipuke 5.25 x 3.25 - 25 kpl pakkaus | AD4TLM 43Z180

ACCUFORM SIGNS TAL310 Loop N -hihna Varoituskilpi 5.25 x 3.25 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TLM Malli: TAL310Ristiviite: 43Z180

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoop n Strap -vaaramerkintä
LäpivientiEi eristetty
Korkeus5.25 "
Reiän koko4 x 7/16 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
Materiaali23 mil Muovi
Kääntöpuolen selite(Tyhjä)
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi4911990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TARKKUUSMERKIT TAL304 Loop N -hihnan varoituslipuke 5.25 x 3.25 - 25 kpl: n pakkaus | AD4TLH 43Z176 TAL304€55.10
TARKKUUSMERKIT TAL302 Loop N -hihnan varoituslipuke 5.25 x 3.25 - 25 kpl pakkaus | AD4TLJ 43Z177 TAL302€53.80
ERIKOISMERKIT TAL306 Loop N -hihnan varoituslipuke 5.25 x 3.25 - 25 kpl pakkaus | AD4TLK 43Z178 TAL306€56.73
KIINNITYSMERKIT TAL308 Silmukka N -hihnan vaaramerkki 5.25 x 3.25 - 25 kpl: n pakkaus | AD4TLL 43Z179 TAL308€59.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAL310 Loop N -hihna Varoituskilpi 5.25 x 3.25 - 25 kpl pakkaus
€61.27 / yksikkö