Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5NKL5 Ovisuoja 12-1 / 8 H 22-1 / 4 W Alumiini | AE4WLZ

DAYTON 5NKL5 Ovisäleikkö 12-1/8 H 22-1/4 W Alumiini

Varastossa
Tuote: AE4WLZ Malli: 5NKL5
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
€167.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Aukon korkeus10-1 / 2 tuumaa
Aukon leveys20-1 / 2 tuumaa
Oven paksuus1-3/8 to 2-1/4"
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu
Laipan leveys1.187 "
Vapaa alue0.759 Neliö-Ft.
Korkeus12.13 "
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Terien lukumäärä14
TyyppiImu tai poisto
Leveys22.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliTerien lukumääräHinta
DAYTON 6WRJ5 Oven luukku 12-1/8 K 22-1/4 W Teräs | AF2NTA 6WRJ5Harmaa maaliTeräs18€138.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NKL5 Ovisäleikkö 12-1/8 H 22-1/4 W Alumiini
€167.09 / yksikkö