REFLEXITE 18682 Heijastinnauha W 1 tuumaa punainen / valkoinen | AE9UEL 6MFZ5

REFLEXITE 18682 Heijastinnauha W 1 tuumaa punainen/valkoinen

Varastossa
Tuote: AE9UEL Malli: 18682Ristiviite: 6MFZ5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä10 vuoden heijastinnauha
Tartunnan lujuus96 oz. / Tuumaa
Väri11 "punainen / 7" valkoinen
Pituus150ft.
MateriaaliPolyesteri
Pakkaustyyppirulla
Suorituskyky Temp.175
Paksuus8 milj.
TyyppiKuorma-auto ja perävaunu
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)56.39
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusLeveysHinta
REFLEXITE 18692 Heijastinnauha W 2 tuumaa punainen / valkoinen | AE9UEJ 6MFZ2 186926 "punainen / 6" valkoinen3 milj.2"€185.08
REFLEXITE 18697 Heijastinnauha W 2 tuumaa punainen / valkoinen | AE9UEK 6MFZ3 186976 "punainen / 6" valkoinen8 milj.2"€192.24
REFLEXITE 18686 Heijastinnauha W 2 tuumaa valkoinen / punainen | AE9UEM 6MFZ6 1868611 "valkoinen / 7" punainen8 milj.2"€185.97
REFLEXITE 18690 Heijastinnauha W 2 tuumaa punainen / valkoinen | AE9UEN 6MFZ7 1869011 "punainen / 7" valkoinen8 milj.2"€164.61
REFLEXITE 18687 Heijastinnauha W 3 tuumaa punainen / valkoinen | AE9UEP 6MFZ8 1868711 "punainen / 7" valkoinen8 milj.3"€240.50
REFLEXITE 18676 Heijastinnauha W 2 tuumaa valkoinen | AE9UER 6MGA2 18676Valkoinen8 milj.2"€203.15
REFLEXITE 18679 Heijastinnauha W 2 tuumaa valkoinen | AE9UET 6MGA3 18679Valkoinen8 milj.2"€212.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REFLEXITE 18682 Heijastinnauha W 1 tuumaa punainen/valkoinen
€89.99 / yksikkö