ERIKOISMERKIT MBR873-lippu Ole varovainen Älä nosta 28 x 96 tuumaa | AC4XKU 31A778

ACCUFORM SIGNS MBR873-banneri Ole varovainen Älä luista 28 x 96 tuumaa

Tuote: AC4XKU Malli: MBR873Ristiviite: 31A778
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€136.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälippu
Korkeus28 "
KieliEnglanti
MateriaaliMoniarkki
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)0.16
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
ACCUFORM SIGNS MBR469 Banner Think Green 24 x 48 tuumaa | AC4XGH 31A698 MBR46924 "48 "€89.57
EHDOLLISET MERKIT MBR948-bannerikaverit eivät anna 28 x 96 tuuman | AC4XHC 31A717 MBR94828 "96 "€141.00
Tarjouspyyntö
TARKKUUSMERKIT MBR705-lippu Think Green 28 x 96 tuumaa | AC4XHV 31A733 MBR70528 "96 "€136.38
Tarjouspyyntö
TARKKUUSMERKIT MBR883-lippu Ota turvallinen tie 28 x 96 tuumaa | AC4XKN 31A773 MBR88328 "96 "€136.38
Tarjouspyyntö
TARPEEN MERKIT MBR865 Banner Dont Just Talk 28 x 96 tuumaa | AC4XKY 31A782 MBR86528 "96 "€132.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MBR873-banneri Ole varovainen Älä luista 28 x 96 tuumaa
€136.38 / yksikkö