Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS MBR469 Banner Think Green 24 x 48 tuumaa | AC4XGH 31A698

ACCUFORM SIGNS MBR469 Banner Think Green 24 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4XGH Malli: MBR469Ristiviite: 31A698

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälippu
Korkeus24 "
KieliEnglanti
MateriaaliMoniarkki
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)0.16
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
EHDOLLISET MERKIT MBR948-bannerikaverit eivät anna 28 x 96 tuuman | AC4XHC 31A717 MBR94828 "96 "€138.18
Tarjouspyyntö
TARKKUUSMERKIT MBR705-lippu Think Green 28 x 96 tuumaa | AC4XHV 31A733 MBR70528 "96 "€133.65
Tarjouspyyntö
TARKKUUSMERKIT MBR883-lippu Ota turvallinen tie 28 x 96 tuumaa | AC4XKN 31A773 MBR88328 "96 "€133.65
Tarjouspyyntö
ERIKOISMERKIT MBR873-lippu Ole varovainen Älä nosta 28 x 96 tuumaa | AC4XKU 31A778 MBR87328 "96 "€133.65
Tarjouspyyntö
TARPEEN MERKIT MBR865 Banner Dont Just Talk 28 x 96 tuumaa | AC4XKY 31A782 MBR86528 "96 "€121.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MBR469 Banner Think Green 24 x 48 tuumaa
€87.78 / yksikkö