Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4JPH2 -kiinnityskannatin Käytä mallin AD8EYN AD8EYP | kanssa AD8EYM

DAYTON 4JPH2 Asennusteline Käytä AD8EYN AD8EYP:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD8EYM Malli: 4JPH2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
MateriaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinnikkeet pumpun pylvääseen haluttuun asentoon pumpun optimaalisen syvyyden saavuttamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 4JPH1 -kiinnike | AD8EYL 4JPH1€104.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4JPH2 Asennusteline Käytä AD8EYN AD8EYP:n kanssa
€73.82 / yksikkö