PARKER 50-sarja, pikaliitin


Suodattaa
Barb-koko: 3 / 8 " , Rungon materiaali: Messinki , Kehon koko: 1 / 4 " , Letkun sisäläpimitta: 3 / 8 " , Vaihtotyyppi: ARO , Lukon tyyppi: Lukituspallot , Lukitustyyppi: Holkki , Materiaali: Messinki , Max. Virtaus: 25 cfm , Max. Käyttöpaine: 300 psi , Max. Paine: 300 psi , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Tiivisteen materiaali: nitriili , Tiivisteet: nitriili , Temp. Alue: -40 - 250 astetta F , Venttiilin tyyppi: Putkimainen
TyyliMalliYhteyden tyyppiLetkun liitäntäPutken kokoKierteen kokoKiertyyppiHinta (ei alv)
A
B52E
NPTF(M) NPT3 / 8 "3 / 8-18 "Mies€36.59
B
B53E
NPTF(F) NPT3 / 8 "3 / 8-18 "Nainen€38.01
A
B52
NPTF(M) NPT1 / 4 "1 / 4-18 "Mies€30.56
C
B50-5BP
Työnnä Lok Letku BarbJatka sinnikkäästi---€42.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?