Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAATUMISMERKIT KDD491PR palloventtiilin lukitustarra 1 tuuman H 1 tuuman leveys | AA3YLE 11Y780

ACCUFORM SIGNS KDD491PR Palloventtiilin lukitustarra 1 tuuman korkeus 1 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AA3YLE Malli: KDD491PRRistiviite: 11Y780

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiilin lukitustarra
Korkeus1"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriPunainen, musta, violetti / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
SAATUMISMERKIT KDD491RD palloventtiilin lukitustarra 1 tuuman H 1 tuuman leveys | AA3YLA 11Y776 KDD491RD1"Punainen, musta / valkoinen1"€20.52
SAATUMISMERKIT KDD491YL-palloventtiilin lukitustarra 1 tuuman H 1 tuuman leveys | AA3YLB 11Y777 KDD491YL1"Punainen, musta, keltainen / valkoinen1"€21.82
SAATUMISMERKIT KDD491GN palloventtiilin lukitustarra 1 tuuman H 1 tuuman leveys | AA3YLC 11Y778 KDD491GN1"Punainen, musta, vihreä / valkoinen1"€23.12
SAATUMISMERKIT KDD491BU palloventtiilin lukitustarra 1 tuuman H 1 tuuman leveys | AA3YLD 11Y779 KDD491BU1"Punainen, musta, sininen / valkoinen1"€21.82
SAATUMISMERKIT KDD492RD palloventtiilin lukitustarra 1-1 / 2 tuuman korkeus | AA3YLF 11Y781 KDD492RD1.5 "punainen1.5 "€23.75
SAATUMISMERKIT KDD492YL palloventtiilin lukitustarra 1-1 / 2 tuuman korkeus | AA3YLG 11Y782 KDD492YL1.5 "Keltainen1.5 "€23.75
SAATUMISMERKIT KDD492GN palloventtiilin lukitustarra 1-1 / 2 tuuman korkeus | AA3YLH 11Y783 KDD492GN1.5 "Vihreä1.5 "€23.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS KDD491PR Palloventtiilin lukitustarra 1 tuuman korkeus 1 tuuman leveys
€21.68 / yksikkö