Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC 31300 Kiinnityspidikkeen tunnus Xpansion #5 5/8-11 1-3/4 Inch | AH4CPC 34CW26

MITEE-BITE PRODUCTS INC 31300 Kiinnitinpuristin ID Xpansion #5 5/8-11 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4CPC Malli: 31300Ristiviite: 34CW26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitin
Halkaisija5 / 8 "
voima10000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus1 9 / 16 "
kokonaisleveys2 47 / 64 "
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5942
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyli: ID Xpansion # 5

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHalkaisijaAseman kokothread PituusKierteen kokovoimaeräMateriaaliHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10202 Kiinnityspidikkeet Cam Action 8-32 3/8 tuuman PK10 | AH4CFU 34CU44 102025 / 16 "11 / 64 "5 / 64 "3 / 8 "8-32205 lbKiinnittimetMessinki / teräs€95.98
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10207 Kiinnityspuristimet Cam Toiminta 10-32 PK10 | AH4CFV 34CU45 102071 / 2 "3 / 16 "3 / 32 "3 / 8 "10-32350 lbKiinnittimetMessinki / teräs€101.99
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10204 Kiinnityspidikkeet Cam Action 1 / 4-20 PK10 | AH4CFW 34CU46 102045 / 8 "1 / 4 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 4-20800 lbKiinnittimetMessinki / teräs€98.83
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10205 Kiinnityspuristimet Cam Action 5/16-24 PK12 | AH4CFX 34CU47 1020513 / 16 "5 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "5 / 16-24800 lbKiinnittimetMessinki / teräs€121.01
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10201 Kiinnityspidikkeet Cam Action 5 / 16-18 PK12 | AH4CFY 34CU48 1020113 / 16 "5 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "5 / 16-18800 lbKiinnittimetMessinki / teräs€121.01
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10206 Kiinnityspidikkeet Cam Action 3 / 8-16 PK10 | AH4CFZ 34CU49 1020613 / 16 "3 / 8 "3 / 16 "3 / 4 "3 / 8-162000 lbKiinnittimetMessinki / teräs€111.89
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10208 Kiinnityspidikkeet Cam Action 1 / 2-13 1 tuuma PK8 | AH4CGA 34CU50 102081"1 / 2 "5 / 16 "1"1 / 2-134000 lbKiinnittimetMessinki / teräs€122.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 31300 Kiinnitinpuristin ID Xpansion #5 5/8-11 1-3/4 tuumaa
€142.09 / yksikkö