WIEGMANN N4243008 Metallikotelo 24 tuuman korkeus x 30 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2LDY 31LA06

WIEGMANN N4243008 Metallinen kotelo 24 tuuman korkeus x 30 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2LDY Malli: N4243008Ristiviite: 31LA06

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,183.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys8"
Kotelon kannen ominaisuudetHakka ja niitti lukitusta varten
Kotelon kannen tyyppiSaranoitu, lukittavissa
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Tiivistepolyuretaani
Korkeus24 "
Sisäpaneeli3A924
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 12, 13
Käytettävä avautumissyvyys8"
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävä avautumissyvyysVäriSyvyysLeveysSuorittaa loppuunKorkeusSisäpaneeliMateriaaliHinta
WIEGMANN N4161206 Metallikotelo saranoitu 6d x 12w x 16h tuuma | AC3TTR 2W830 N41612064.91 "Harmaa6"12 "ANSI 61 polyesterijauhe16 "2W827Hiiliteräs€690.74
WIEGMANN N4201606 Metallikotelo saranoitu 6d x 16w x 20h tuuma | AC3TTT 2W831 N42016064.91 "Harmaa6"16 "ANSI 61 polyesterijauhe20 "2W828Hiiliteräs€1,032.01
WIEGMANN N4242408 Metallikotelo saranoitu 8d x 24w x 24h tuuma | AC3TTU 2W832 N42424086.91 "Harmaa8"24 "ANSI 61 polyesterijauhe24 "2W829Hiiliteräs€1,107.99
WIEGMANN N4202008 Metallikotelo saranoitu 8d x 20w x 20h tuuma | AC8GRV 3A923 N42020086.91 "Harmaa8"20 "ANSI 61 polyesterijauhe20 "3A922Hiiliteräs€945.37
WIEGMANN SSN42424083PT metallikotelo 24 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2LCK 31KZ98 SSN42424083PT8"Ruostumaton teräs8"24 "# 4 Harjattu24 "2W829304 Ruostumaton teräs€2,686.57
WIEGMANN SSN42424123PT metallikotelo 24 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys | AG2LCL 31KZ99 SSN42424123PT12 "Ruostumaton teräs12 "24 "# 4 Harjattu24 "2W829304 Ruostumaton teräs€2,653.61
WIEGMANN SSN43024083PT metallikotelo 30 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2LDT 31LA01 SSN43024083PT8"Ruostumaton teräs8"24 "# 4 Harjattu30 "3A924304 Ruostumaton teräs€3,185.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN N4243008 Metallinen kotelo 24 tuuman korkeus x 30 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys
€1,183.59 / yksikkö