ABILITY ONE 8105-01-534-6827 Jyrsijöitä hylkivä vuori 55 gallonan kirkas - pakkaus 65 | AE4HXY 5KRA9

ABILITY ONE 8105-01-534-6827 Jyrsijäkarkottava vuoraus, 55 gallonaa kirkas - 65 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4HXY Malli: 8105-01-534-6827Ristiviite: 5KRA9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€68.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsijöitä hylkivät roskapussit
Laukut / rulla / pakkaus65
Koko55 gal.
VäriPoista valinta
Korkeus52 "
Pituus52 "
MateriaaliLDPE
Max. Ladata75 lb
Paketin kokoonpanoflat pack
TiivistäTähti
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus2 milj.
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4285
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaukut / rulla / pakkausKokoVäriKorkeusPituusLeveysHinta
ABILITY ONE 8105-01-534-7341 Jyrsijöitä hylkivä vuori 45 gallonan kirkas - 65 kpl pakkaus | AE4HXW 5KRA7 8105-01-534-73416545 gal.Poista valinta45 "45 "40 "€66.31
ABILITY ONE 8105-01-534-6819 Jyrsijöitä hylkivä vuori 45 gallonaa musta - 65 kpl pakkaus AE4HXX 5KRA8 8105-01-534-68196545 gal.Musta45 "45 "40 "€67.49
ABILITY ONE 8105-01-534-6826 Jyrsijöitä hylkivä vuori 55 gallonaa musta - 65 kpl pakkaus | AE4HXZ 5KRC0 8105-01-534-68265555 gal.Musta52 "52 "37 "€66.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-534-6827 Jyrsijäkarkottava vuoraus, 55 gallonaa kirkas - 65 kpl pakkaus
€68.71 / yksikkö