ABILITY ONE 8105-01-534-6819 Jyrsijöitä hylkivä vuori 45 gallonaa musta - 65 kpl pakkaus AE4HXX 5KRA8

ABILITY ONE 8105-01-534-6819 Jyrsijäkarkottava vuoraus, 45 gallonaa, musta - 65 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4HXX Malli: 8105-01-534-6819Ristiviite: 5KRA8

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsijöitä hylkivät roskapussit
Laukut / rulla / pakkaus65
Koko45 gal.
VäriMusta
Korkeus45 "
Pituus45 "
MateriaaliLDPE
Max. Ladata75 lb
Paketin kokoonpanoflat pack
TiivistäTähti
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus2 milj.
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.14
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaukut / rulla / pakkausKokoVäriKorkeusPituusLeveysHinta
ABILITY ONE 8105-01-534-7341 Jyrsijöitä hylkivä vuori 45 gallonan kirkas - 65 kpl pakkaus | AE4HXW 5KRA7 8105-01-534-73416545 gal.Poista valinta45 "45 "40 "€63.72
ABILITY ONE 8105-01-534-6827 Jyrsijöitä hylkivä vuori 55 gallonan kirkas - pakkaus 65 | AE4HXY 5KRA9 8105-01-534-68276555 gal.Poista valinta52 "52 "37 "€67.49
ABILITY ONE 8105-01-534-6826 Jyrsijöitä hylkivä vuori 55 gallonaa musta - 65 kpl pakkaus | AE4HXZ 5KRC0 8105-01-534-68265555 gal.Musta52 "52 "37 "€64.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-534-6819 Jyrsijäkarkottava vuoraus, 45 gallonaa, musta - 65 kpl pakkaus
€64.97 / yksikkö