Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 8020-01-621-4316 Paint Edger Täyttö 5 tuumaa Pituus x 3-1/2 tuumaa Leveys PK2 | AH8GMD 38RX40

ABILITY ONE 8020-01-621-4316 Paint Edger Täyttö 5 tuumaa Pituus x 3-1/2 tuumaa Leveys PK2

Varastossa
Tuote: AH8GMD Malli: 8020-01-621-4316Ristiviite: 38RX40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalireunan täyttö
VäriValkoinen
rakentaminenKuitu
Pituus5"
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8020-01-621-4316 Paint Edger Täyttö 5 tuumaa Pituus x 3-1/2 tuumaa Leveys PK2
€8.03 / yksikkö