SOLBERG 385P -suodatinelementti, 5 mikronia polyesteriä AD2QRN 3TLJ7

SOLBERG 385P suodatinelementti polyesteri 5 mikronia

Varastossa
Tuote: AD2QRN Malli: 385PRistiviite: 3TLJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€790.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinelementti
Elementin materiaaliPolyesteri
Käytetään puhaltimen nro kanssa.1XDX2 - 3
Korkeus14.5 "
Sisällä Dia.14 "
Dia ulkopuolella.19-5 / 8 "
TyyppiPolyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.52
Laivan korkeus (cm)44.2
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.TyyppiHinta
SOLBERG 335P -suodatinelementti, polyesteri 5 mikronia AD2QRH 3TLJ2 335P14.5 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "Polyesteri€229.15
SOLBERG 245P -suodatinelementti, polyesteri 5 mikronia AD2QRJ 3TLJ3 245P9.625 "6"9-3 / 4 "Polyesteri€252.55
SOLBERG 275P -suodatinelementti, polyesteri 5 mikronia AD2QRK 3TLJ4 275P9.625 "8"11-3 / 4 "Polyesteri€284.38
SOLBERG 375P -suodatinelementti, polyesteri 5 mikronia AD2QRL 3TLJ5 375P14.5 "8"11-3 / 4 "Polyesteri€426.55
SOLBERG 377P -suodatinelementti, 5 mikronia polyesteriä AD2QRM 3TLJ6 377P14.5 "9"14-5 / 8 "Polyesteri€601.82
SOLBERG 485P -suodatinelementti, polyesteri 5 mikronia AD2QRP 3TLJ8 485P21.5 "14 "19-5 / 8 "Polyesteri€1,058.14
SOLBERG 685P -suodatinelementti, polyesteri 5 mikronia AD2QRQ 3TLJ9 685P28.5 "14 "19-5 / 8 "Polyesteri€1,335.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG 385P suodatinelementti polyesteri 5 mikronia
€790.30 / yksikkö