Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-269-1259 kengänkahvan naarmuharja teräslanka | AD2XVH 3WB49

ABILITY ONE 7920-00-269-1259 Kengän kahva Scratch Harja Teräslanka

Varastossa
Tuote: AD2XVH Malli: 7920-00-269-1259Ristiviite: 3WB49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaaputusharja
HarjasmateriaaliRuostumaton teräs
Harjan pituus5"
Harjan leveys1"
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus10.5 "
Kahva materiaaliVaahtomuovi
Kahvan tyyppikenkä
Rivien määrä3
Kokonaispituus10.5 "
Leikkauksen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9603900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusHarjasmateriaaliHarjan pituusHarjan leveyskahvan pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
ABILITY ONE 7920-00-282-9246 Raapiharjarivit 4 x 16 hiiliterästä | AE4LCB 5LG67 7920-00-282-92461.125 "Hiiliteräslanka4.75 "3 / 4 "10 "Puukenkä10.5 "€14.57
ABILITY ONE 7920-00-291-5815 Raapiharjarivit 4 x 18 hiiliterästä | AG7DPK 5LG68 7920-00-291-58151.125 "Hiiliteräslanka6.75 "1"13.75 "PuuKaareva13.75 "€15.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-269-1259 Kengän kahva Scratch Harja Teräslanka
€17.36 / yksikkö