Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-291-5815 Raapiharjarivit 4 x 18 hiiliterästä | AG7DPK 5LG68

ABILITY ONE 7920-00-291-5815 Raaputusharjarivit 4 x 18 hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AG7DPK Malli: 7920-00-291-5815Ristiviite: 5LG68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaaputusharja
HarjasmateriaaliHiiliteräslanka
Harjan pituus6.75 "
Harjan leveys1"
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus13.75 "
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiKaareva
Rivien määräX 4 18
Kokonaispituus13.75 "
Leikkauksen pituus1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9603900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusHarjasmateriaaliHarjan pituusHarjan leveyskahvan pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
ABILITY ONE 7920-00-269-1259 kengänkahvan naarmuharja teräslanka | AD2XVH 3WB49 7920-00-269-12591"Ruostumaton teräs5"1"10.5 "Vaahtomuovikenkä10.5 "€17.36
ABILITY ONE 7920-00-282-9246 Raapiharjarivit 4 x 16 hiiliterästä | AE4LCB 5LG67 7920-00-282-92461.125 "Hiiliteräslanka4.75 "3 / 4 "10 "Puukenkä10.5 "€14.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-291-5815 Raaputusharjarivit 4 x 18 hiiliteräs
€15.29 / yksikkö