ABILITY ONE 5120-00-900-6097 Sledge Hammer Double Face 10lb 35-1 / 2inl | AG3NBM 33NT32

ABILITY ONE 5120-00-900-6097 Kelkkavasara, kaksipuolinen 10 lb 35-1/2inl

Varastossa
Tuote: AG3NBM Malli: 5120-00-900-6097Ristiviite: 33NT32

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€111.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara
Kasvojen halkaisija2.5 "
Käsittele väriäMusta / keltainen
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriLuonnollinen
pään pituus6.75 "
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino10 lb
pään leveys2.25 "
Kokonaispituus35.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8205206000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 lb Kelkkavasara, kaksipuolinen taottu teräspää | AG3NBN 33NT33 5120-01-598-56533.25 "8.625 "20 lb3"36 "€220.12
ABILITY ONE 5120-00-900-6098 Sled Hammer Double Face 12lb 35-1 / 2inl | AG3NBP 33NT34 5120-00-900-60982.625 "7.625 "12 lb2.375 "35.5 "€142.39
ABILITY ONE 5120-00-900-6095 Kelkavasara, kaksoispinta 6 Lb 35 L | AG3NBQ 33NT35 5120-00-900-60952.125 "6"6 lb2"35 "€102.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 5120-00-900-6097 Kelkkavasara, kaksipuolinen 10 lb 35-1/2inl
€111.96 / yksikkö