ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 lb Kelkkavasara, kaksipuolinen taottu teräspää | AG3NBN 33NT33

ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 lb kelkkavasara, kaksipuolinen taottu teräspää

Varastossa
Tuote: AG3NBN Malli: 5120-01-598-5653Ristiviite: 33NT33

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€220.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara
Kasvojen halkaisija3.25 "
Käsittele väriäMusta / keltainen
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriLuonnollinen
pään pituus8.625 "
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino20 lb
pään leveys3"
Kokonaispituus36 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.125
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8205206000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raskas rekavasara, joka on tarkoitettu purkutöihin, kivien leikkaamiseen ja taltan ajamiseen metallipintoihin huolto- ja korjaussovelluksia varten
    • Siinä on kaksinkertainen taottu teräspää, joka tarjoaa suuren lujuuden ja sitkeyden
    • Lasikuitukahva luistamattomalla otteella, joka tarjoaa käyttömukavuutta pitkäaikaiseen käyttöön
    • Noudattaa ASME B107.4 -standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
ABILITY ONE 5120-00-900-6097 Sledge Hammer Double Face 10lb 35-1 / 2inl | AG3NBM 33NT32 5120-00-900-60972.5 "6.75 "10 lb2.25 "35.5 "€111.96
ABILITY ONE 5120-00-900-6098 Sled Hammer Double Face 12lb 35-1 / 2inl | AG3NBP 33NT34 5120-00-900-60982.625 "7.625 "12 lb2.375 "35.5 "€142.39
ABILITY ONE 5120-00-900-6095 Kelkavasara, kaksoispinta 6 Lb 35 L | AG3NBQ 33NT35 5120-00-900-60952.125 "6"6 lb2"35 "€102.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 lb kelkkavasara, kaksipuolinen taottu teräspää
€220.12 / yksikkö