ABANAKI SMMS1-18 kuorintaöljy 1 Gph | AF2UZH 6Y759

ABANAKI SMMS1-18 Skimmer Oil 1 Gph

Varastossa
Tuote: AF2UZH Malli: SMMS1-18Ristiviite: 6Y759

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,000.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu hihnan öljykimmeri
rakentaminenKevyet, kannettavat yksiköt on valmistettu ruostumattomasta teräksestä syövyttävien kemikaalien vastustamiseksi
Maks. Lämpötila212 F
Päästä18 "
Koko18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.23
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8421290015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäästäKokoHinta
ABANAKI SMMS1-06 kuorintaöljy 1 Gph | AF2UZF 6Y757 SMMS1-066"6€969.77
ABANAKI SMMS1-12 kuorintaöljy 1 Gph | AF2UZG 6Y758 SMMS1-1212 "12 "€1,193.65
ABANAKI SMMS1-24 kuorintaöljy 1 Gph | AF2UZJ 6Y760 SMMS1-2424 "24mm€990.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI SMMS1-18 Skimmer Oil 1 Gph
€1,000.69 / yksikkö