Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABANAKI SMMS1-06 kuorintaöljy 1 Gph | AF2UZF 6Y757

ABANAKI SMMS1-06 Skimmer Oil 1 Gph

Varastossa
Tuote: AF2UZF Malli: SMMS1-06Ristiviite: 6Y757

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€969.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu hihnan öljykimmeri
rakentaminenKevyet, kannettavat yksiköt on valmistettu ruostumattomasta teräksestä syövyttävien kemikaalien vastustamiseksi
Maks. Lämpötila212 F
Päästä6"
Koko6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.49
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8421290015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäästäKokoHinta
ABANAKI SMMS1-12 kuorintaöljy 1 Gph | AF2UZG 6Y758 SMMS1-1212 "12 "€1,193.65
ABANAKI SMMS1-18 kuorintaöljy 1 Gph | AF2UZH 6Y759 SMMS1-1818 "18mm€1,000.69
ABANAKI SMMS1-24 kuorintaöljy 1 Gph | AF2UZJ 6Y760 SMMS1-2424 "24mm€990.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI SMMS1-06 Skimmer Oil 1 Gph
€969.77 / yksikkö