ABANAKI SMMS1-24 kuorintaöljy 1 Gph | AF2UZJ 6Y760

ABANAKI SMMS1-24 Skimmer Oil 1 Gph

Varastossa
Tuote: AF2UZJ Malli: SMMS1-24Ristiviite: 6Y760

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€990.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu hihnan öljykimmeri
rakentaminenKevyet, kannettavat yksiköt on valmistettu ruostumattomasta teräksestä syövyttävien kemikaalien vastustamiseksi
Maks. Lämpötila212 F
Päästä24 "
Koko24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8421290015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäästäKokoHinta
ABANAKI SMMS1-06 kuorintaöljy 1 Gph | AF2UZF 6Y757 SMMS1-066"6€969.77
ABANAKI SMMS1-12 kuorintaöljy 1 Gph | AF2UZG 6Y758 SMMS1-1212 "12 "€1,193.65
ABANAKI SMMS1-18 kuorintaöljy 1 Gph | AF2UZH 6Y759 SMMS1-1818 "18mm€1,000.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI SMMS1-24 Skimmer Oil 1 Gph
€990.27 / yksikkö