Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON HFD3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEQ 46MX82

EATON HFD3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8PEQ Malli: HFD3200Ristiviite: 46MX82
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
€2,472.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria200A
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotteen yksityiskohdat:

Katkaisijan Eaton HFD3200 pultti sopii ilmanvaihto-, lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden suojaamiseen ylikuormituksilta ja oikosuluilta. Eaton tarjoaa katkaisijoiden kotelot jotka ovat ihanteellisia tämän katkaisijan asentamiseen.

Ominaisuudet:

  • Tässä katkaisijassa on lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä viivästetyn että hetkellisen virranrajoitussuojan.
  • Siinä on pulttikiinnitysmahdollisuus, joka helpottaa asennusta ja varmistaa johdotuksen.
  • Siinä on F-tyylinen runko turvalliseen kiinnitykseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin tämä Eaton HFD3200 -pulttikatkaisija asennetaan?

V. Tämä katkaisija voidaan asentaa paneeleihin ja paneelitauluihin turvallisesti.

K. Kuinka kytkeä tämä Eaton HFD3200 -pulttikatkaisija?

V. Tässä katkaisijassa on ruuviliittimet johtojen asentamista varten. Johdotus voidaan varmistaa kiinnittämällä ruuviliittimet.

K. Mikä on tämän Eaton HFD3200 -katkaisijan nimellisjännite?

V. Tämän katkaisijan nimellisjännite on 600 VAC / 250 VDC.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON HFD2225 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija C | AG8PDW HFD2225225A2600V€1,806.76
EATON HFD3015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V€1,220.37
EATON HFD3020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V€1,220.37
EATON HFD3025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V€1,351.41
EATON HFD3030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V€1,220.37
EATON HFD3035 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEB HFD303535A3600V€1,441.99
EATON HFD3040 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V€1,220.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HFD3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen katkaisija
€2,472.11 / yksikkö