ABANAKI

Abanakin laaja valikoima sisältää öljynkeräimet, jäähdytysnesteen sekoittimet, refraktometrit ja niiden tarvikkeet. Brändin öljynkeräimet poistaa kelluvaa öljyä nestepinnalta jätevedenkäsittelylaitoksissa, elintarviketeollisuudessa ja terästehtaassa. Ne estävät ruiskutuspäiden ja suodattimien tukkeutumisen ja mahdollistavat rasvattoman öljyn kierrätyksen ja uudelleenkäytön voiteluaineena tai polttoaineena. Näissä yksiköissä on kompakti rakenne, ainutlaatuinen pyyhintäjärjestelmä, joka sopii melkein mihin tahansa säiliöön tai kaivoon, sekä turvakatkaisin ylikuumenemisen välttämiseksi. Abanaki jäähdytysnesteen sekoittimet käytetään sekoittamaan jäähdytysnestetiivistettä veteen halutulla tasolla ja annostelemaan sitä suoraan työstökoneiden jäähdytysastioihin. Niissä on vuotamattomat liittimet, jotka vähentävät seisokkeja, ja niiden patruunat eivät vaadi usein vaihtoa. Nämä yksiköt säätyvät itse jäähdytysnesteen tason vaihtelun mukaan.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

ABANAKI öljynpoistokoneet

Öljyn kuorijatPidentää jäähdytysnesteen käyttöikää ja vähentää hajuja jäähdytysainekaivoista poistamalla kelluvan pinnan öljyt. Putkiöljynkerääjät asennetaan öljypohjan tai aukon sivulle, jotta ne poistavat jäähdytysnesteestä jääneet öljyt koneistuskeskuksissa, joihin pääsee vain vähän tai ei ollenkaan. (25 tuotetta)

ABANAKI öljynkeräimen tarvikkeet

Öljyn kuorintatarvikkeetSisältää skimmerihihnat ja -putket, mahtavat mini skimmer-pyyhkijän sulat, levyjen pyyhkimet, jouset, pienet ja suuret hapettimet, vetosormet ja öljykonsentraattorit (64 tuotetta)

ABANAKI Jäähdytysnestesekoittimet

JäähdytysnestesekoittimetKäytetään jäähdytysnestetiivisteen sekoittamiseen halutulla tasolla olevaan veteen ja annostelemaan se suoraan työstökoneen jäähdytysnestesäiliöön. Laitteen itsesäätö jäähdytysnestetason vaihteluille, 20 gal kapasiteetti tiiviillä liittimillä vähentää seisokkeja ja patruunaa ei tarvitse vaihtaa (3 tuotetta)

ABANAKI osat

OsatSisältää nailonhihnat käytettäväksi Abanaki-öljynkeräinten kanssa (1 tuote)

ABANAKI Pneumaattiset pölynimurit

Pneumaattiset pölynimuritTyö paineilmansyötössä, jota käytetään yleisesti märissä ympäristöissä, joissa sähkökäyttöinen alipaine voi olla vaarallista. Luo voimakas imu vetämään märät tai kuivat materiaalit liitteenä olevaan 55 gallonan rumpuun (1 tuote)

ABANAKI Jyrsintä- ja poraustarvikkeet

Jyrsintä- ja poraustarvikkeetIlmanjäähdyttimet poistamaan jäähdytysnesteen huurtumisen tarvetta sahauksessa, leikkauksessa ja koneistuksessa; kylmäilmatyöstö pidentää työkalun käyttöikää ja välttää lämmöstä johtuvan osien kasvun. Magneettinen alusta säätyy 3 akselilla, kun taas säädettävä suutin ohjaa tarkasti kylmää ilmaa. Toimi 80-100 psi:n paineella (2 tuotetta)

ABANAKI refraktometrit

refraktometritParanna konepajan tuottavuutta ja pienennä jäähdytysnesteen ylläpitokustannuksia antamalla käyttäjien mitata jäähdytysnesteen laatua nopeasti ja helposti. Oikea jäähdytysnesteen pitoisuus alentaa työkalukustannuksia ja auttaa valmistamaan korkealaatuisia osia, joilla on ihanteellinen pintakäsittely (2 tuotetta)

ABANAKI pH-mittarit

pH-mittaritpH-testaajat mittaavat nesteen happamuuden tai emäksisyyden; on digitaalinen lukema, joka näyttää arvot asteikolla 0-14. Alle 7 olevat lukemat osoittavat happaman liuoksen, kun taas lukemat, jotka ovat suurempia kuin 7, osoittavat emäksisen liuoksen (1 tuote)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Abanaki MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin ChipBLASTER-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Abanaki-tuotteita.

Lähetys

Nämä tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Abanakista

Abanakin laaja valikoima sisältää öljynkeräimet, jäähdytysnesteen sekoittimet, refraktometrit ja niiden tarvikkeet. Brändin öljynkeräimet poistaa kelluvaa öljyä nestepinnalta jätevedenkäsittelylaitoksissa, elintarviketeollisuudessa ja terästehtaassa. Ne estävät ruiskutuspäiden ja suodattimien tukkeutumisen ja mahdollistavat rasvattoman öljyn kierrätyksen ja uudelleenkäytön voiteluaineena tai polttoaineena. Näissä yksiköissä on kompakti rakenne, ainutlaatuinen pyyhintäjärjestelmä, joka sopii melkein mihin tahansa säiliöön tai kaivoon, sekä turvakatkaisin ylikuumenemisen välttämiseksi. Abanaki jäähdytysnesteen sekoittimet käytetään sekoittamaan jäähdytysnestetiivistettä veteen halutulla tasolla ja annostelemaan sitä suoraan työstökoneiden jäähdytysastioihin. Niissä on vuotamattomat liittimet, jotka vähentävät seisokkeja, ja niiden patruunat eivät vaadi usein vaihtoa. Nämä yksiköt säätyvät itse jäähdytysnesteen tason vaihtelun mukaan.

Tärkeimmät kauppanimet

Kannettava Tote-It Belt Skimmer

Kannettava Tote-It Belt Skimmer

Tämä skimmeri on luotettava ja tehokas tapa poistaa vapaasti kelluva öljy vedestä. Tämä yksittäinen kokoonpanoyksikkö käyttää jatkuvaa hihnaa ja pyyhkimet poistamaan jopa 12 gallonaa öljyä tunnissa pinnalta.

Mighty Mini Belt Oil Skimmer

Mighty Mini Belt Oil Skimmer

Abanaki Mighty Mini-Belt -öljynkeräimessä on suuri poistokaukalo ja se vaatii pienen käyttötilan. Siinä on ruostumaton teräsrakenne, joka kestää ruostetta ja korroosiota ankarissa ympäristöissä. Siinä on ulosvedettävä kouru puhdistamisen helpottamiseksi ja kaksi pyyhkimet tehokkaaseen tehokkuuteen.

Q-VAC

Q-VAC

Q-VAC on tarkoitettu nesteiden keräämiseen paikoissa, joissa tarvitaan räjähdyssuojattuja ympäristöjä. Tämä ilmakäyttöinen yksikkö minimoi staattisen sähkön kertymisen ja purkauksen mahdollisuuden.

Oil Boss Magnetic Mount Tramp Oil Skimmer

Oil Boss Magnetic Mount Tramp Oil Skimmer

Tämä öljynkeräin on edistyksellinen työkalu, joka pitää jäähdytysnesteen öljyttömänä. Se lyhentää tuotanto- ja huoltoaikaa ja mahdollistaa helpon puhdistuksen. Tällä yksiköllä on pieni jalanjälki, mikä vähentää sotkua ja laitteiden määrää myymälässä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä materiaalia käytetään merkin öljynkeräilijöiden valmistukseen?

Abanaki-öljynkeräimet ovat saatavilla teräs- ja polymeeripohjaisina muunnelmina.

Kuinka paljon ääntä merkin tyhjiöpohjainen skimmeri tuottaa?

Abanaki pneumaattisen tyhjiöpään öljykeräimen melutaso pysyy alle 80 dBA:ssa.

Kuinka varmistaa, että merkin öljynkeräimet käyttävät optimaalisen laatuisia jäähdytysnesteitä?

Käyttäjät voivat työllistää Abanaki refraktometrit jäähdytysnesteen laadun mittaamiseen öljynkeräimissä nopeasti ja helposti.