AR POHJOIS-AMERIKKA AR686200025 Viemäriputki 3/8 200 jalkaa 4000 Psi | AC8JEV 3ANV9

A.R. NORTH AMERICA AR686200025 Viemäriletku 3/8 200 jalkaa 4000 psi

Varastossa
Tuote: AC8JEV Malli: AR686200025Ristiviite: 3ANV9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€864.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViemäriputki
VäriMusta
Koko kokoaminen3/8 "(M) NPT
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus200ft.
Sisäinen materiaaliSynteettinen kumi
Max. Paine4000 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.1075
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA AR686200024 Viemäriputki 3/8 100 jalkaa 4000 Psi | AC8JEU 3ANV8 AR686200024100ft.€495.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR686200025 Viemäriletku 3/8 200 jalkaa 4000 psi
€864.91 / yksikkö