A.R. NORTH AMERICA

Suodattaa

Ulkoiluvälineet

avokkaat

Pneumatiikka

Putkityöt

Kiinnittimet

Voimansiirto

Lab tarvikkeet

testausvälineet

LVI ja jäähdytys

Sähkö-

Kiinnittimet

Tarvikkeet

Ulkoiluvälineet Suodattaa

Painepesurit ja tarvikkeetKatso kaikki

  • Sähköiset painepesurit

    Ominaisuus 1.3 - 2 HP moottorit ja pumput, jotka pystyvät tuottamaan 1500 - 2000 psi painetta 120 V jännitteellä; ihanteellinen lian ja roskien poistamiseen pinnoilta sekä ajoneuvojen ja koneiden puhdistukseen. Saatavana 5-15P-, M22-15- ja GFCI-pistokekokoonpanoissa

  • Painepesurin tarvikkeet

    Sisältää virtauskytkimet, vaahdotussuuttimet, viemäriventtiilit, painekytkimet, kääntölaitteet, lietepumput, suuttimet ja hiekkapuhallussarjat painepesurien optimaaliseen käyttöön ja tehostamiseen

  • Painepesurin liittimet ja sovittimet

    Pikaliittimet ja -liittimet, joiden käyttöpainealue on 2900 - 4000 psi; ihanteellinen korkeapaineisiin vesi- ja höyrypesureihin ja saatavana MNPT- ja FNPT-liitännöinä tuloputkille. Saatavana myös suuttimet ja Hi/Low-suutinpitimet

  • Painepesurin letkukelat

    Raskaan teräksen letkukelat, joissa on pintakiinnitys, jonka avulla painepesurit voivat liikkua vapaasti ja osoittaa letkun tarkasti. Suurin käyttöpaine on 5000 psi ja se kestää jopa 400 F: n lämpötiloja

  • Painepesurin letkut

    Synteettiset kumiletkut saatavana urosliittimillä, pituudet 50-100 jalkaa ja painealue 4000-4400 psi

  • Painepesurin suuttimet

    Käytetään korkeapainevesisuihkujen kanssa irtonaisen maalin, homeen, pölyn, mudan ja lian poistamiseksi pinnoilta; saatavana turbo, viemäri, pikaliitin, pyörivä viemäri ja pyörivä turbo

  • Painepesurin ruiskupistoolit ja sauvat

    Raskaat aseet ja nauhat hallitsemaan veden tavoitetta ja painetta pintojen ja esineiden tehokkaaseen puhdistamiseen. Kykenee tuottamaan 5075 psi: n maksimipaineen nopeudella 12 gpm ja saatavana naaras- ja urosliittimissä

  • Painepesurin pesu- ja vesihuudot

    3- ja 4-suuttiset vesiharjat, joissa on alumiinikotelo, maksimi vedenpaine 4000 psi ja 1/4 tuuman helposti irrotettava pistoke; käytettäväksi painepesurin ruiskupistoolien kanssa

Tietoja AR NORTH AMERICAsta

Annovi Reverberi, AR North America (ARNA) on johtava painepesuripumppujen valmistaja. Sen laaja tuotevalikoima sisältää mäntäpumput, painepesurit, tyhjiöpumput ja niihin liittyvät lisävarusteet, jotka ovat ihanteellisia asuin-, kaupallisiin ja maataloussovelluksiin. Kylmävesipainepesurit AR North America -malleissa on yleismoottori (15 - 20 A) ja kolmiakselinen / kolmisuuntainen mäntäpumppu, joka pystyy tuottamaan 1900 psi:n maksimipaineen nopeudella 1.5 - 2.1 gpm ja jota käytetään pinttyneen lian ja roskien poistamiseen pinnoilta ja ajoneuvojen puhdistamiseen. & koneet. Näissä tehokkaissa painepesureissa on liipaisinlukko, joka estää liipaisimen kytkeytymisen vahingossa, ja ne on varustettu säädettävillä ruiskupistooleilla ja sisäänrakennetuilla / kiinnitetyillä pesuainesäiliöillä / -pulloilla. Paineenalennusventtiilejä (kutsutaan myös varoventtiileiksi) käytetään järjestelmän paineen säätelyyn, jotta paineen noususta ei aiheudu laitteistovikoja. ARNA tarjoaa myös paineensäätöventtiilit joissa on messinki- ja 300 ruostumaton teräsrakenne sekä Buna-N-tiivisteet tarttuvuuden ja kulutuskestävyyden takaamiseksi. Nämä venttiilit ohittavat vaaditun vesimäärän säilyttäen samalla järjestelmän paineen vakiona, joten ne ovat ihanteellisia käytettäväksi mäntäpumppujen kanssa.

Yksinomaiset tuotemerkit