AR POHJOIS-AMERIKKA AR686200024 Viemäriputki 3/8 100 jalkaa 4000 Psi | AC8JEU 3ANV8

A.R. NORTH AMERICA AR686200024 Viemäriletku 3/8 100 jalkaa 4000 psi

Varastossa
Tuote: AC8JEU Malli: AR686200024Ristiviite: 3ANV8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€495.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViemäriputki
VäriMusta
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus100ft.
Sisäinen materiaaliSynteettinen kumi
Max. Paine4000 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9625
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA AR686200025 Viemäriputki 3/8 200 jalkaa 4000 Psi | AC8JEV 3ANV9 AR686200025200ft.€864.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR686200024 Viemäriletku 3/8 100 jalkaa 4000 psi
€495.55 / yksikkö