Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6524 Lineaarinen laakeri, jarrureikä, 4 uraa, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia | AC3BMC 2RCK5

80/20 6524 Lineaarinen laakeri, jarrureikä, 4 uraa, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AC3BMC Malli: 6524Ristiviite: 2RCK5
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
€149.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys5.5 "
Pultin koko5 / 16-18
VäriPoista valinta
Mitat A1.875 "
Ulottuvuus AA0.75 "
Mitta AB0.625 "
Mitat B0.375 "
Mitat C1.5 "
Mitat D0.125 "
Mitat E4.005 "
Mitat F0.25 "
Mitat G3.505 "
Mitat H0.493 "
Ulottuvuus J0.748 "
Ulottuvuus K0.25 "
Mitat L5.5 "
Mitta M6"
Mitat N1.5 "
Ulottuvuus P (tuumaa)0.75 "
Mitta Q2"
Mitta R0.375 "
Ulottuvuus S1.5 "
Mitta T1.5 "
Mitta V0.343 "
Dimension W0.328 "
Koko X4.75 "
Mitta Y1.5 "
Koko Z1.5 "
Suorittaa loppuunanodize
Laipan paksuus0.375 sisään.
Luokka6105-T5
Korkeus1.875 "
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Pultin kiinnitys (tuumaa)5 / 16-18
Asennusreikä0.328 "
Reikäkeskuksen asennus3"
Kiinnitysreikä Dia.0.328 "
Kokonaiskorkeus1.875 "
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys5.5 "
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Slot Width0.32 "
Kierteen koko#10 FHS
TyyppiTuplalaippa
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaMateriaaliVäriHinta
80/20 6424 Lineaarinen laakeri, 4 uraa, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BLY 2RCK1 64241.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€146.72
80/20 25-6424 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 4 uraa, pituus 100 mm, alumiini | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AlumiiniPoista valinta€147.98
80/20 40-6524 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 4 uraa, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, alumiini | AE4FAW 5JRX1 40-652450 mm9mm41 mm6105-T5AlumiiniPoista valinta€150.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6524 Lineaarinen laakeri, jarrureikä, 4 uraa, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia
€149.14 / yksikkö