Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6424 Lineaarinen laakeri, 4 uraa, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BLY 2RCK1

80/20 6424 Lineaarinen laakeri, 4 uraa, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AC3BLY Malli: 6424Ristiviite: 2RCK1

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€146.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys3.937 "
Pultin koko1 / 4-20
VäriPoista valinta
Mitat A1.218 "
Ulottuvuus AA0.5 "
Mitta AB0.406 "
Mitat B0.312 "
Mitat C0.906 "
Mitat D0.094 "
Mitat E2.63 "
Mitat F0.156 "
Mitat G2.318 "
Mitat H0.306 "
Ulottuvuus J0.654 "
Ulottuvuus K0.156 "
Mitat L3.938 "
Mitta M4"
Mitat N1"
Ulottuvuus P (tuumaa)0.5 "
Mitta Q1.469 "
Mitta R0.344 "
Ulottuvuus S1"
Mitta T1"
Mitta V0.265 "
Dimension W0.257 "
Koko X3.25 "
Mitta Y1"
Koko Z1"
Suorittaa loppuunanodize
Laipan paksuus0.312 sisään.
Luokka6105-T5
Korkeus1.218
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Pultin kiinnitys (tuumaa)1 / 4-20
Asennusreikä0.257 "
Reikäkeskuksen asennus2"
Kiinnitysreikä Dia.0.257 "
Kokonaiskorkeus1.218 "
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys3.937 "
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Slot Width0.255 "
Kierteen koko#8 FHS
TyyppiTuplalaippa
Leveys3.937 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaMateriaaliVäriHinta
80/20 6524 Lineaarinen laakeri, jarrureikä, 4 uraa, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia | AC3BMC 2RCK5 65241.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€149.14
80/20 25-6424 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 4 uraa, pituus 100 mm, alumiini | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AlumiiniPoista valinta€147.98
80/20 40-6524 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 4 uraa, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, alumiini | AE4FAW 5JRX1 40-652450 mm9mm41 mm6105-T5AlumiiniPoista valinta€150.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6424 Lineaarinen laakeri, 4 uraa, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 tuumaa, alumiinia, kirkas
€146.72 / yksikkö