80/20 40-6524 lineaarinen laakeri 143.3 Mm W 160 Mm L

  • Malli: 40-6524

  • Tuotenumero: AE4FAW

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRX1

Varastossa
€ 150.19 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 150.19/ yksikkö
Qty:
€ 150.19

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
VäriHopea
Tynnyri Dia.0
LaakerityyppiUHMW PAD
Laipan paksuus9 mm
VoiteluKuivaa
materiaaliUHMWPE
kokonaisleveys143.3mm
Staattinen kantavuus0
Leveys143.3
Laippa Dia.0
Maks. Pv0
Asennuspinta akselin keskelle0
Kokonaiskorkeus50mm
Paikan kulma (astetta)0
Slot Width8.12mm
Pora Dia.8.3mm
Dynaaminen kuormitettavuus0
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.83
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-6524 lineaarinen laakeri 143.3 Mm W 160 Mm L

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa