80/20 25-6424 lineaarinen laakeri 99.26 Mm W 100 Mm L

  • Malli: 25-6424

  • Tuotenumero: AE4FAR

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRW7

Varastossa
€ 147.60 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 147.60/ yksikkö
Qty:
€ 147.60

Tuotteen tiedot:

Kokonaispituus100mm
kokonaisleveys99.26mm
OsastotTuplalaippa
Dynaaminen kuormitettavuus0
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Laipan paksuus8 mm
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
materiaaliUHMWPE
Maks. Pv0
Reikäkeskuksen asennus50 mm
Kiinnitysreikä Dia.6.3mm
Kokonaiskorkeus31.25mm
Paikan kulma (astetta)0
Slot Width6.5mm
Leveys99.26
eräLineaarinen laakeri
VäriHopea
Tynnyri Dia.0
LaakerityyppiUHMW PAD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-6424 lineaarinen laakeri 99.26 Mm W 100 Mm L

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa