80/20 45-4590-4M 4m x 45mm x 90mm puristuskisko, alumiinirunko, eloksoitu

  • Malli: 45-4590-4M

  • Tuotenumero: AE4FBH

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRY2

Varastossa
€ 320.77 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 320.77/ yksikkö
Qty:
€ 320.77

Tuotteen tiedot:

Slot Width10.13mm
Pituus4M
Pora Dia.10mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
materiaaliAlumiini 6105-T5
OsastotT-uritettu
eräKehyksen puristaminen
Korkeus90mm
Paino / Ft.2.416 paunaa
Leveys45mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.15
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)400
Laivan leveys (cm)8.99
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 45-4590-4M 4m x 45mm x 90mm puristuskisko, alumiinirunko, eloksoitu

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa