80/20 45-4590-6M ekstruusio, 6 avointa T-uraa, pituus 6 m, alumiini, kirkas | AE4FFF 5JTA5

80/20 45-4590-6M suulakepuristus, 6 avointa T-uraa, pituus 6 m, alumiini, kirkas

Tuote: AE4FFF Malli: 45-4590-6MRistiviite: 5JTA5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€854.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.10mm
VäriPoista valinta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus90mm
Pituus6m
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli70326.5 N/neliö mm
Hitausmomentti - IX104.2072 cm4
Inertian hetki - IY25.2637 cm4
Slot Width10.13mm
Pinta-ala12.615 neliöcm
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.2.416 paunaa
Leveys45mm
Tuottovahvuus241.1 N / neliömm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.57
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)600
Laivan leveys (cm)9
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusTuottovahvuusHitausmomentti - IXInertian hetki - IYHinta
80/20 45-4590-4M suulakepuristus, 6 avointa T-uraa, pituus 4 m, alumiini, kirkas | AE4FBH 5JRY2 45-4590-4 milj4m45mm90mm241.1 N / neliömm104.2072 cm425.2637 cm4€569.67
Tarjouspyyntö
80/20 45-4590-3M T-urakehysjärjestelmä | CN2QPX 45-4590-4M / 5JRY2 45-4590-3 milj------€535.34
80/20 45-4590-6.05M T-urakehysjärjestelmä | CN2QPY 45-4590-6M / 5JTA5 45-4590-6.05 milj------€790.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 45-4590-6M suulakepuristus, 6 avointa T-uraa, pituus 6 m, alumiini, kirkas
€854.51 / yksikkö