Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 40-6526 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumiini | AE4FAU 5JRW9

80/20 40-6526 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumiini

Varastossa
Tuote: AE4FAU Malli: 40-6526Ristiviite: 5JRW9
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
€132.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
Tynnyri Dia.0
LaakerityyppiUHMW PAD
Pora Dia.8.3mm
VäriPoista valinta
Mitat A50 mm
Ulottuvuus AA17.42 mm
Mitat B9mm
Mitat C41 mm
Mitat D2.58 mm
Mitat E65.12 mm
Mitat F6.15 mm
Mitat G52.82 mm
Mitat H12.32 mm
Ulottuvuus J19 mm
Ulottuvuus K6.15mm
Mitat L103.12mm
Mitta M160 mm
Mitat N40mm
Ulottuvuus P (tuumaa)20mm
Mitta Q9.5 mm
Mitta R51.56 mm
Ulottuvuus S40 mm
Mitta T40 mm
Mitta V8.71 mm
Dimension W8.33 mm
Koko X84.12 mm
Mitta Y40 mm
Koko Z20 mm
Dynaaminen kuormitettavuus0
Suorittaa loppuunanodize
Laippa Dia.0
Laipan paksuus9 mm
Luokka6105-T5
Korkeus50mm
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Maks. Pv0
Reikäkeskuksen asennus40 mm
Kiinnitysreikä Dia.8.3mm
Asennuspinta akselin keskelle0
Kokonaiskorkeus50mm
Kokonaispituus160mm
kokonaisleveys103.12mm
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Paikan kulma (astetta)0
Slot Width8.12mm
Staattinen kantavuus0
Kierteen koko#10 FHS
TyyppiTuplalaippa
Leveys103.12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaMateriaaliVäriHinta
80/20 6426 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BLW 2RCJ8 64261.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€105.41
80/20 6526 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 6 x 4 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€132.38
80/20 25-6426 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumiini | AE4FAP 5JRW5 25-642631.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AlumiiniPoista valinta€104.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 40-6526 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumiini
€132.59 / yksikkö