Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 25-6426 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumiini | AE4FAP 5JRW5

80/20 25-6426 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumiini

Varastossa
Tuote: AE4FAP Malli: 25-6426Ristiviite: 5JRW5

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€104.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
Tynnyri Dia.0
LaakerityyppiUHMW PAD
Pora Dia.6.3mm
VäriPoista valinta
Mitat A31.2 mm
Ulottuvuus AA10.64 mm
Mitat B8 mm
Mitat C23.2 mm
Mitat D1.8 mm
Mitat E41.15 mm
Mitat F4 mm
Mitat G33.15 mm
Mitat H7.8 mm
Ulottuvuus J16.47 mm
Ulottuvuus K4mm
Mitat L74.09mm
Mitta M100 mm
Mitat N37.5mm
Ulottuvuus P (tuumaa)12.5mm
Mitta Q8.48 mm
Mitta R37.05 mm
Ulottuvuus S25 mm
Mitta T25 mm
Mitta V6.53 mm
Dimension W6.3 mm
Koko X57.12 mm
Mitta Y25 mm
Koko Z12.5 mm
Dynaaminen kuormitettavuus0
Suorittaa loppuunanodize
Laippa Dia.0
Laipan paksuus8 mm
Luokka6105-T5
Korkeus31.25
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Maks. Pv0
Reikäkeskuksen asennus25 mm
Kiinnitysreikä Dia.6.3mm
Asennuspinta akselin keskelle0
Kokonaiskorkeus31.25mm
Kokonaispituus100mm
kokonaisleveys74.15mm
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Paikan kulma (astetta)0
Slot Width6.5mm
Staattinen kantavuus0
Kierteen koko#8 FHS
TyyppiTuplalaippa
Leveys74.15 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaMateriaaliVäriHinta
80/20 6426 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BLW 2RCJ8 64261.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€105.41
80/20 6526 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 6 x 4 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€132.38
80/20 40-6526 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumiini | AE4FAU 5JRW9 40-652650 mm9mm41 mm6105-T5AlumiiniPoista valinta€132.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 25-6426 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumiini
€104.99 / yksikkö