Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6526 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 6 x 4 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia | AC3BMA 2RCK3

80/20 6526 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 6 x 4 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AC3BMA Malli: 6526Ristiviite: 2RCK3

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€132.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys4"
Pultin koko5 / 16-18
VäriPoista valinta
Mitat A1.875 "
Ulottuvuus AA0.625 "
Mitat B0.375 "
Mitat C1.5 "
Mitat D0.125 "
Mitat E2.505 "
Mitat F0.25 "
Mitat G2.005 "
Mitat H0.493 "
Ulottuvuus J0.748 "
Ulottuvuus K0.25 "
Mitat L4"
Mitta M6"
Mitat N1.5 "
Ulottuvuus P (tuumaa)0.75 "
Mitta Q0.375 "
Mitta R2"
Ulottuvuus S1.5 "
Mitta T1.5 "
Mitta V0.344 "
Dimension W0.328 "
Koko X3.25 "
Mitta Y1.5 "
Koko Z0.75 "
Suorittaa loppuunanodize
Laipan paksuus0.375 sisään.
Luokka6105-T5
Korkeus1.875 "
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Pultin kiinnitys (tuumaa)5 / 16-18
Asennusreikä0.328 "
Reikäkeskuksen asennus1.5 "
Kiinnitysreikä Dia.0.328 "
Kokonaiskorkeus1.875 "
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys4"
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Slot Width0.32 "
Kierteen koko#10 FHS
TyyppiTuplalaippa
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaMateriaaliVäriHinta
80/20 6426 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BLW 2RCJ8 64261.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€105.41
80/20 25-6426 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumiini | AE4FAP 5JRW5 25-642631.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AlumiiniPoista valinta€104.99
80/20 40-6526 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumiini | AE4FAU 5JRW9 40-652650 mm9mm41 mm6105-T5AlumiiniPoista valinta€132.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6526 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 6 x 4 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia
€132.38 / yksikkö