Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6426 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BLW 2RCJ8

80/20 6426 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AC3BLW Malli: 6426Ristiviite: 2RCJ8

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€105.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys2.937 "
Pultin koko1 / 4-20
VäriPoista valinta
Mitat A1.218 "
Ulottuvuus AA0.406 "
Mitat B0.312 "
Mitat C0.906 "
Mitat D0.094 "
Mitat E1.624 "
Mitat F0.156 "
Mitat G1.312 "
Mitat H0.306 "
Ulottuvuus J0.656 "
Ulottuvuus K0.156 "
Mitat L2.936 "
Mitta M4"
Mitat N1"
Ulottuvuus P (tuumaa)0.5 "
Mitta Q0.343 "
Mitta R1.468 "
Ulottuvuus S1"
Mitta T1"
Mitta V0.265 "
Dimension W0.257 "
Koko X2.25 "
Mitta Y1"
Koko Z0.5 "
Suorittaa loppuunanodize
Laipan paksuus0.312 sisään.
Luokka6105-T5
Korkeus1.218
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Pultin kiinnitys (tuumaa)1 / 4-20
Asennusreikä0.257 "
Reikäkeskuksen asennus1"
Kiinnitysreikä Dia.0.257 "
Kokonaiskorkeus1.218 "
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys2.937 "
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Slot Width0.255 "
Kierteen koko#8 FHS
TyyppiTuplalaippa
Leveys2.937 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaMateriaaliVäriHinta
80/20 6526 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 6 x 4 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€132.38
80/20 25-6426 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumiini | AE4FAP 5JRW5 25-642631.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AlumiiniPoista valinta€104.99
80/20 40-6526 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumiini | AE4FAU 5JRW9 40-652650 mm9mm41 mm6105-T5AlumiiniPoista valinta€132.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6426 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 tuumaa, alumiinia, kirkas
€105.41 / yksikkö