80/20 3380 Päätykiinnike 15 sekunnille

  • Malli: 3380

  • Tuotenumero: AC3BNY

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCU2

Varastossa
€ 8.83 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 8.83/ yksikkö
Qty:
€ 8.83

Tuotteen tiedot:

eräPäätykiinnike
materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunMusta sinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 3380 Päätykiinnike 15 sekunnille

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa