80/20 25-3895 päätykiinnike 25-sarjaan

  • Malli: 25-3895

  • Tuotenumero: AE4EWA

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRH0

Varastossa
€ 9.26 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 9.26/ yksikkö
Qty:
€ 9.26

Tuotteen tiedot:

eräPäätykiinnike
materiaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaTW

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-3895 päätykiinnike 25-sarjaan

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa