80/20 40-3891 päätykiinnike 40-sarjaan

  • Malli: 40-3891

  • Tuotenumero: AE4EWC

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRH2

Varastossa
€ 9.49 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 9.49/ yksikkö
Qty:
€ 9.49

Tuotteen tiedot:

materiaaliHiiliteräs
eräPäätykiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaTW

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-3891 päätykiinnike 40-sarjaan

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa